Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN HORECA-Marker zur Behaelterbeschriftung Speziell von ARAVEN entwickelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN HORECA-Marker zur Behaelterbeschriftung Speziell von ARAVEN entwickelt,
ARAVEN HORECA-Marker zur Behaelterbeschriftung Speziell von ARAVEN entwickelt,
Artikel-Nr.:
     2813-451-164
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     00394
EAN/GTIN:
     8411777003941

ARAVEN HORECA-Marker zur Behaelterbeschriftung
Speziell von ARAVEN entwickelt, um Gastronomen bei der Einhaltung der Rückverfolgbarkeitsvorschriften zu unterstützen. Um die Verwendung von etikettierten Behältern zu erleichtern präsentiert ARAVEN seinen HORECAMarker mit ungiftiger Tinte, die in der Geschirrspülmaschine abgewaschen werden kann. Schreiben Sie einfach die Informationen auf das Etikett und wenn der Behälter gewaschen wird, kann die Schrift mit Wasser abgespült werden oder verschwindet durch leichtes Reiben unter einem Fluss von heißem Wasser.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
21 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 3,8125*
€ 4,6725*
16 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 10,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 4,6725*
€ 5,5603
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,6425*
€ 5,5246
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,5325*
€ 5,3937
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,4025*
€ 5,239
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,8125*
€ 4,5369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 168,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.