Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN 1/4 Silikondeckel, durchsichtig Der Silikondeckel bietet eine absolut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN GN 1/4 Silikondeckel, durchsichtig Der Silikondeckel bietet eine absolut
ARAVEN GN 1/4 Silikondeckel, durchsichtig Der Silikondeckel bietet eine absolut
Artikel-Nr.:
     2813-451-069
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     91813
EAN/GTIN:
     8411777918139
ARAVEN GN 1/4 Silikondeckel, durchsichtig
Der Silikondeckel bietet eine absolut luftdichte Abdichtung und trägt dazu bei, Lebensmittel länger frisch zu halten. Geringe mikrobiologische Belastung, geringe Oxidation und Erhaltung der Textur, des Aromas und des Geschmacks von Lebensmitteln sind seine Hauptvorteile. Dank der Flexibilität des Materials sind diese Deckel universell - sie passen auf alle Arten von Lebensmittelbehältern derselben GN-Größe, unabhängig vom Material, aus dem sie hergestellt sind, und können als Deckel für Stahl- und Porzellanbehälter verwendet werden. Das Sortiment besteht aus den 7 am häufigsten verwendeten GN-Größen. Transparent zur einfachen Identifizierung der Lebensmittel im Inneren. Sie können im Ofen und auch in der Mikrowelle verwendet werden, wodurch die Garzeit verkürzt und Energieeinsparungen erzielt werden.

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
25.20 cm
Breite:
15.40 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,697*
€ 11,037*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,12*
€ 190,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,037*
€ 13,134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,627*
€ 12,646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,697*
€ 10,349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.