Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse SAVOY, Inhalt: 0,18 ltr, Kelchform uni weiss, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse SAVOY, Inhalt: 0,18 ltr, Kelchform uni weiss, Seltmann
Kaffeeobertasse SAVOY, Inhalt: 0,18 ltr, Kelchform uni weiss, Seltmann
Kaffeeobertasse SAVOY, Inhalt: 0,18 ltr, Kelchform uni weiss, Seltmann
Kaffeeobertasse SAVOY, Inhalt: 0,18 ltr, Kelchform uni weiss, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-449-013
Herst.-Nr.:
     001.507968
EAN/GTIN:
     4003106220828
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse SAVOY, Inhalt: 0,18 ltr, Kelchform uni weiss, Seltmann Porzellan.
Perfekt für den gehobenen Anspruch z. B. in der Hotellerie und Gastronomie. Schlicht und elegant für Liebhaber des feinen Geschmacks.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.16 kg
Form:
Kelchform
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.18 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
6
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,70*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,12*
€ 6,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.508787
ab € 5,06*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.