Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: weiss, Durchmesser: 80-85 cm, incl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: weiss, Durchmesser: 80-85 cm, incl.
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: weiss, Durchmesser: 80-85 cm, incl.
Artikel-Nr.:
     2813-446-199
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     446-199
EAN/GTIN:
     4007796052394
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: weiss, Durchmesser: 80-85 cm, incl. Topcover, 210 g/qm, Material: 10% Elastan, 90% Polyester


Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
weiß
Höhe:
110.00 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mebu
060032 im Karton
ab € 97,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.