Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: weiss, Durchmesser: 70-75 cm, incl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: weiss, Durchmesser: 70-75 cm, incl.
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: weiss, Durchmesser: 70-75 cm, incl.
Artikel-Nr.:
     2813-446-101
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     446-101
EAN/GTIN:
     4007796048564
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: weiss, Durchmesser: 70-75 cm, incl. Topcover, 210 g/qm, Material: 10% Elastan, 90% Polyester


Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
weiß
Höhe:
110.00 cm
Durchmesser:
70.00 cm
Gewicht:
0.52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
446-100
ab € 91,63*
Zubehör
Esmeyer
446-099
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.