Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslischale Ø: 16 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Höhe 5,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müslischale Ø: 16 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Höhe 5,2
Müslischale Ø: 16 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Höhe 5,2
Müslischale Ø: 16 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Höhe 5,2
Artikel-Nr.:
     2813-441-017
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6883
EAN/GTIN:
     0026102259573
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
Müslischale Ø: 16 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Höhe 5,2 cm, Inhalt 56,5 L

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
5.20 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
93
8
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,35*
2 Tage
1114
8
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,16*
€ 29,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.