Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurodeckel zu Kaffeekanne Form: Restaurant uni weiß Farbe: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurodeckel zu Kaffeekanne Form: Restaurant uni weiß Farbe: grau
Eurodeckel zu Kaffeekanne Form: Restaurant uni weiß Farbe: grau
Eurodeckel zu Kaffeekanne Form: Restaurant uni weiß Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     2813-440-042
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     B 7113.47
EAN/GTIN:
     4250447500854
Eurodeckel zu Kaffeekanne Form: Restaurant uni weiß Farbe: grau


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
9.00 cm
Höhe:
3.20 cm
Gewicht:
0.02 kg
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.