Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse 0,25 l Restaurant weiss stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse 0,25 l Restaurant weiss stapelbar
Kaffeeobertasse 0,25 l Restaurant weiss stapelbar
Kaffeeobertasse 0,25 l Restaurant weiss stapelbar
Artikel-Nr.:
     2813-440-041
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 14611
EAN/GTIN:
     0026102509210
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse 0,25 l Restaurant weiss stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,60*
€ 3,05*
Lager 2813
59
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,9475*
€ 5,1275*
2 Tage
303
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 16,52004*
€ 22,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,1275*
€ 6,1017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0075*
€ 4,7689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8075*
€ 4,5309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6675*
€ 4,3643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6275*
€ 4,3167
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,9475*
€ 3,5075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC 22712
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.