Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse 22 cl Form Restaurant uni weiß ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse 22 cl Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Kaffeeobertasse 22 cl Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Kaffeeobertasse 22 cl Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-440-001
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 25269
EAN/GTIN:
     0026102509593
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse 22 cl Form Restaurant uni weiß ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.21 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,43*
€ 3,30*
Lager 2813
470
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,85*
2 Tage
191
2
pro Packung
€ 9,90*
ab € 16,45002*
€ 21,47004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC 22720
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.