Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Vase 12,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Vase 12,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Vase 12,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Vase 12,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Vase 12,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-439-044
Herst.-Nr.:
     001.193048
EAN/GTIN:
     4003106688611
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase

Seltmann Vase 12,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 12,87*
€ 17,86*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 18,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.