| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-433-211 Herst.-Nr.: 433-211 EAN/GTIN: 4007796033973 |
| |
|
| | |
| 30-tlg. Kombiservice HEIKE, weiß. Komibservice bestehend aus: je 6 Kaffeeobertassen, -untertassen Desserttellern, Speisetellern, Suppentellern Caterado Porzellan
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Gewicht: | 9.90 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Oberfläche: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Kombi-Service, Kombiservice, Kuchenteller, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, Ess-Service, Essservice, Tafel-Service, Tafelservice, Unter-Tasse, Untertasse, esmeyer essservice 30teilig, dessertteller porzellan, dessertteller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,46* | € 96,88* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 79,47* | € 96,90* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 88,83* | € 111,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|