Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Artikel-Nr.:
     2813-433-197
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     433-197
EAN/GTIN:
     4007796046409
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS, Henkelform eckig, Höhe: 8,0 cm
Mit eckiger Henkelform und sehr handlich. Aus Qualitäts-Porzellan. Natürlich spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.66 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.