Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-/Cappuccino-Tasse, Inhalt: 0,20 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, Inhalt: 0,20 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, Inhalt: 0,20 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, Inhalt: 0,20 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, Inhalt: 0,20 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, Inhalt: 0,20 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, Inhalt: 0,20 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, Inhalt: 0,20 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Artikel-Nr.:
     2813-433-195
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     433-195
EAN/GTIN:
     4007796040308
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

Kaffee-/Cappuccino-Tasse, Inhalt: 0,20 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS, Henkelform eckig, Höhe: 7,0 cm
Mit eckiger Henkelform und sehr handlich. Aus Qualitäts-Porzellan. Natürlich spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.43 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,76*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.176561
ab € 10,98*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.175238
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.