Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Tasse, Inhalt: 0,10 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-Tasse, Inhalt: 0,10 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Espresso-Tasse, Inhalt: 0,10 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Espresso-Tasse, Inhalt: 0,10 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Espresso-Tasse, Inhalt: 0,10 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Espresso-Tasse, Inhalt: 0,10 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Espresso-Tasse, Inhalt: 0,10 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Espresso-Tasse, Inhalt: 0,10 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS,
Artikel-Nr.:
     2813-433-194
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     433-194
EAN/GTIN:
     4007796040292
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Espresso-Tasse, Inhalt: 0,10 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS, Henkelform eckig, Höhe: 5,5 cm
Mit eckiger Henkelform und sehr handlich. Aus Qualitäts-Porzellan. Natürlich spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.