Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse HEIKE, Inhalt: 0,20 ltr., weiss, ohne Untertasse, Caterado


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse HEIKE, Inhalt: 0,20 ltr., weiss, ohne Untertasse, Caterado
Kaffeeobertasse HEIKE, Inhalt: 0,20 ltr., weiss, ohne Untertasse, Caterado
Kaffeeobertasse HEIKE, Inhalt: 0,20 ltr., weiss, ohne Untertasse, Caterado
Kaffeeobertasse HEIKE, Inhalt: 0,20 ltr., weiss, ohne Untertasse, Caterado
Kaffeeobertasse HEIKE, Inhalt: 0,20 ltr., weiss, ohne Untertasse, Caterado
Artikel-Nr.:
     2813-433-001
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     433-001
EAN/GTIN:
     4007796033744
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeeobertasse HEIKE, Inhalt: 0,20 ltr., weiss, ohne Untertasse, Caterado Porzellan.
Unser preiswertestes Marken-Geschirr.

Wenn Sie ein günstiges Porzellan-Geschirr möchten, das sowohl modernen als auch traditionellen Geschmäckern gerecht wird, legen Sie mit 'Heike' genau richtig.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
433-002
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.