Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Untertasse - Spiegel außerzentrisch, Form BARISTAR - uni weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-Untertasse - Spiegel außerzentrisch, Form BARISTAR - uni weiss,
Kaffee-Untertasse - Spiegel außerzentrisch, Form BARISTAR - uni weiss,
Artikel-Nr.:
     2813-432-897
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49200000047537
EAN/GTIN:
     4050265418542
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

Kaffee-Untertasse - Spiegel außerzentrisch, Form BARISTAR - uni weiss, Durchmesser: 160 mm
Durchmesser: 160 mm -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.