Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotasse Inhalt 0,1 ltr, Höhe: 6 cm mit Untertasse Durchmesser 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressotasse Inhalt 0,1 ltr, Höhe: 6 cm mit Untertasse Durchmesser 12 cm
Espressotasse Inhalt 0,1 ltr, Höhe: 6 cm mit Untertasse Durchmesser 12 cm
Espressotasse Inhalt 0,1 ltr, Höhe: 6 cm mit Untertasse Durchmesser 12 cm
Artikel-Nr.:
     2813-432-733
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4733000004710701
EAN/GTIN:
     4050265417460
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Espressotasse Inhalt 0,1 ltr, Höhe: 6 cm mit Untertasse Durchmesser 12 cm Eschenbach Coffeeshop - uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.