Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Untertasse - Durchmesser 14,5 cm Form Funktion - blau Verfügbarkeit unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Untertasse - Durchmesser 14,5 cm Form Funktion - blau Verfügbarkeit unter
Artikel-Nr.:
     2813-432-526
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4907 79459 4731
EAN/GTIN:
     4050265408109
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
eschenbach untertasse
untertasse

Kombi-Untertasse - Durchmesser 14,5 cm Form Funktion - blau
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: untertasse 15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.