Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccino-Obertasse - ohne Untertasse - COFFEE SHOP - green - Inhalt 0,21 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccino-Obertasse - ohne Untertasse - COFFEE SHOP - green - Inhalt 0,21 ltr
Cappuccino-Obertasse - ohne Untertasse - COFFEE SHOP - green - Inhalt 0,21 ltr
Artikel-Nr.:
     2813-432-500
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888446727
EAN/GTIN:
     4050265411420
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

Cappuccino-Obertasse - ohne Untertasse - COFFEE SHOP - green - Inhalt 0,21 ltr

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.21 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.