Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkaffeetasse 0,32 l mit Untertasse 16 cm Farbe: light yellow / hellgelb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkaffeetasse 0,32 l mit Untertasse 16 cm Farbe: light yellow / hellgelb,
Milchkaffeetasse 0,32 l mit Untertasse 16 cm Farbe: light yellow / hellgelb,
Milchkaffeetasse 0,32 l mit Untertasse 16 cm Farbe: light yellow / hellgelb,
Milchkaffeetasse 0,32 l mit Untertasse 16 cm Farbe: light yellow / hellgelb,
Artikel-Nr.:
     2813-432-439
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888047807
EAN/GTIN:
     4050265416999
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Milchkaffeetasse 0,32 l mit Untertasse 16 cm Farbe: light yellow / hellgelb,
Form: Eschenbach Coffeeshop Color. -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.60 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47337992348827
ab € 9,03*
Sonstiges
Eschenbach
47337992346707
ab € 12,77*
Sonstiges
Eschenbach
47337992305137
ab € 9,16*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.