| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-432-425 Herst.-Nr.: 3733788824712106 EAN/GTIN: 4050265414759 |
| |
|
| | |
| Espresso-Obertasse - Inhalt 0,10 ltr ohne Untertasse - COFFEE SHOP - blau
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Farbe: | blau | Gewicht: | 0.80 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Oberfläche: | glänzend | Volumen: | 0.10 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, espressotasse eschenbach, espresso cup, kaffeetasse 100ml |
| | |
| |