Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Obertasse - ohne Untertasse -, Inhalt 0,18 ltr - stapelbar - hohe Form,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-Obertasse - ohne Untertasse -, Inhalt 0,18 ltr - stapelbar - hohe Form,
Artikel-Nr.:
     2813-432-415
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4903000004718706
EAN/GTIN:
     4050265402954
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffee-Obertasse - ohne Untertasse -, Inhalt 0,18 ltr - stapelbar - hohe Form, Eschenbach FUNKTION - Qualitätsporzellan weiss
Eschenbach FUNKTION - Qualitätsporzellan weiss -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.18 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.