Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Untertasse - Durchmesser 12,0 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP - beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-Untertasse - Durchmesser 12,0 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP - beige
Espresso-Untertasse - Durchmesser 12,0 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP - beige
Espresso-Untertasse - Durchmesser 12,0 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP - beige
Artikel-Nr.:
     2813-432-381
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4733685684711106
EAN/GTIN:
     4050265411574
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Espresso-Untertasse - Durchmesser 12,0 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP - beige

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
beige
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
4733685684762106
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.