Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerschale 8 cm - Form: La Reine - weiss - aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerschale 8 cm - Form: La Reine - weiss - aus Porzellan. Hersteller:
Zuckerschale 8 cm - Form: La Reine - weiss - aus Porzellan. Hersteller:
Zuckerschale 8 cm - Form: La Reine - weiss - aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-361
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000043607
EAN/GTIN:
     4050265400097
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
eschenbach porzellan zuckerdose
zuckerdose porzellan

Zuckerschale 8 cm - Form: La Reine - weiss - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.