Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse rund 12 cm - Form: Universo - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse rund 12 cm - Form: Universo - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Untertasse rund 12 cm - Form: Universo - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-357
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49330000047137
EAN/GTIN:
     4050265402367
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
eschenbach untertasse
untertasse

Untertasse rund 12 cm - Form: Universo - weiss -, aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.