Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher mit Ablage - Durchmesser 13,0 cm Form LA REINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher mit Ablage - Durchmesser 13,0 cm Form LA REINE
Eierbecher mit Ablage - Durchmesser 13,0 cm Form LA REINE
Artikel-Nr.:
     2813-432-327
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000018367
EAN/GTIN:
     4050265400493
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

Eierbecher mit Ablage - Durchmesser 13,0 cm Form LA REINE

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.