Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee-Obertasse - Inhalt 0,20 ltr - Form TODAY - ohne Untertasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tee-Obertasse - Inhalt 0,20 ltr - Form TODAY - ohne Untertasse
Tee-Obertasse - Inhalt 0,20 ltr - Form TODAY - ohne Untertasse
Tee-Obertasse - Inhalt 0,20 ltr - Form TODAY - ohne Untertasse
Artikel-Nr.:
     2813-432-309
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000046427
EAN/GTIN:
     4050265405337
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Tee-Obertasse - Inhalt 0,20 ltr - Form TODAY - ohne Untertasse

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.14 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.