Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Obertasse - hohe Form - Inhalt 0,20 ltr -, Form LA REINE - uni weiß -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-Obertasse - hohe Form - Inhalt 0,20 ltr -, Form LA REINE - uni weiß -
Kaffee-Obertasse - hohe Form - Inhalt 0,20 ltr -, Form LA REINE - uni weiß -
Kaffee-Obertasse - hohe Form - Inhalt 0,20 ltr -, Form LA REINE - uni weiß -
Artikel-Nr.:
     2813-432-251
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000047327
EAN/GTIN:
     4050265400196
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffee-Obertasse - hohe Form - Inhalt 0,20 ltr -, Form LA REINE - uni weiß - stapelbar, ohne Untertasse
ohne Untertasse -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.