Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Obertasse - Inhalt 0,10 ltr - Form LA REINE - uni weiß - ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-Obertasse - Inhalt 0,10 ltr - Form LA REINE - uni weiß - ohne
Espresso-Obertasse - Inhalt 0,10 ltr - Form LA REINE - uni weiß - ohne
Espresso-Obertasse - Inhalt 0,10 ltr - Form LA REINE - uni weiß - ohne
Artikel-Nr.:
     2813-432-249
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000047127
EAN/GTIN:
     4050265400134
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Espresso-Obertasse - Inhalt 0,10 ltr - Form LA REINE - uni weiß - ohne Untertasse

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.06 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.