Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerschale - Durchmesser 8,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerschale - Durchmesser 8,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Zuckerschale - Durchmesser 8,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Zuckerschale - Durchmesser 8,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Zuckerschale - Durchmesser 8,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-240
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47760000043607
EAN/GTIN:
     4050265400660
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose
Zuckerschale - Durchmesser 8,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.