Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte oval coup 32 cm - Form: Simply Coup -, Dekor 39918 Fische - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte oval coup 32 cm - Form: Simply Coup -, Dekor 39918 Fische - aus
Platte oval coup 32 cm - Form: Simply Coup -, Dekor 39918 Fische - aus
Platte oval coup 32 cm - Form: Simply Coup -, Dekor 39918 Fische - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-2212
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     45293991826327
EAN/GTIN:
     4050265422556
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Platte oval coup 32 cm - Form: Simply Coup -, Dekor 39918 Fische - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
32 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
0.83 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.