Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte oval 28 cm - Form: Swing Time - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte oval 28 cm - Form: Swing Time - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Platte oval 28 cm - Form: Swing Time - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-2071
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49120000026287
EAN/GTIN:
     4050265401520
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Platte oval 28 cm - Form: Swing Time - weiss -, aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
29 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.64 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.