Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher mit Ablage - Durchmesser 13,0 cm - Form TODAY - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher mit Ablage - Durchmesser 13,0 cm - Form TODAY - uni weiß
Eierbecher mit Ablage - Durchmesser 13,0 cm - Form TODAY - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-177
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4730000001836706
EAN/GTIN:
     4050265402299
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

Eierbecher mit Ablage - Durchmesser 13,0 cm - Form TODAY - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.