Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor, 79934 anthrazit - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor, 79934 anthrazit - aus
Obertasse 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor, 79934 anthrazit - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1709
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337993446727
EAN/GTIN:
     4050265425557
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Obertasse 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor, 79934 anthrazit - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
anthrazit
Länge:
12 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.