Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse 0,22 l - Form: Baristar - Dekor 66279, ozeanblau - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse 0,22 l - Form: Baristar - Dekor 66279, ozeanblau - aus Porzellan.
Obertasse 0,22 l - Form: Baristar - Dekor 66279, ozeanblau - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1675
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49206627947427
EAN/GTIN:
     4050265429104
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Obertasse 0,22 l - Form: Baristar - Dekor 66279, ozeanblau - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.