Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: Swing Time - weiss - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: Swing Time - weiss - aus Porzellan.
Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: Swing Time - weiss - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1618
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49120000043317
EAN/GTIN:
     4050265401230
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose
Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: Swing Time - weiss - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach.
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
10.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.