Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 66275 curry - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 66275 curry - aus
Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 66275 curry - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1614
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336627543607
EAN/GTIN:
     4050265426110
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
eschenbach porzellan zuckerdose
zuckerdose porzellan

Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 66275 curry - aus Porzellan. Hersteller:
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.