Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 66279 ozeanblau - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 66279 ozeanblau - aus
Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 66279 ozeanblau - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1603
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336627943607
EAN/GTIN:
     4050265416722
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
eschenbach porzellan zuckerdose
zuckerdose porzellan

Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 66279 ozeanblau - aus Porzellan.
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.