Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: Calla - weiss, - aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: Calla - weiss, - aus Porzellan. Hersteller:
Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: Calla - weiss, - aus Porzellan. Hersteller:
Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: Calla - weiss, - aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1594
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49180000043317
EAN/GTIN:
     4050265406518
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose
Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: Calla - weiss, - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
10.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.