Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse 0,09 l - Form: Baristar - Dekor 79925, grau-blau - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse 0,09 l - Form: Baristar - Dekor 79925, grau-blau - aus Porzellan.
Obertasse 0,09 l - Form: Baristar - Dekor 79925, grau-blau - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1572
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49207992547127
EAN/GTIN:
     4050265428589
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Obertasse 0,09 l - Form: Baristar - Dekor 79925, grau-blau - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
9 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.