Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse 18 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79936 kirsche - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse 18 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79936 kirsche - aus
Untertasse 18 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79936 kirsche - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1418
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337993647617
EAN/GTIN:
     4050265424857
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Untertasse 18 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79936 kirsche - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
18.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
18.00 cm
Gewicht:
0.33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,53*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.