Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: System -, weiss - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: System -, weiss - aus Porzellan.
Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: System -, weiss - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1393
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49030000043317
EAN/GTIN:
     4050265402855
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose
Zuckerdose Unterteil 0,25 l - Form: System -, weiss - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach., "Made in Germany".
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
9.80 cm
Breite:
9.80 cm
Höhe:
6.60 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.