Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse 14,5 cm - Form: Table Selection -, Dekor 79172 glutrot - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse 14,5 cm - Form: Table Selection -, Dekor 79172 glutrot - aus
Untertasse 14,5 cm - Form: Table Selection -, Dekor 79172 glutrot - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1181
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917246717
EAN/GTIN:
     4050265411222
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

Untertasse 14,5 cm - Form: Table Selection -, Dekor 79172 glutrot - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.