Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse 0,09 l ohne Innenstapelrand - Form:, Calla - weiss - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse 0,09 l ohne Innenstapelrand - Form:, Calla - weiss - aus Porzellan.
Obertasse 0,09 l ohne Innenstapelrand - Form:, Calla - weiss - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1153
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49180000049127
EAN/GTIN:
     4050265417286
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Obertasse 0,09 l ohne Innenstapelrand - Form:, Calla - weiss - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.