Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse 0,03 l - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse 0,03 l - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Obertasse 0,03 l - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Obertasse 0,03 l - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1136
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49330000049127
EAN/GTIN:
     4050265432951
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Obertasse 0,03 l - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.