Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher mit Ablage 12,5 cm - Form: Swing Time, - weiss - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher mit Ablage 12,5 cm - Form: Swing Time, - weiss - aus Porzellan.
Eierbecher mit Ablage 12,5 cm - Form: Swing Time, - weiss - aus Porzellan.
Eierbecher mit Ablage 12,5 cm - Form: Swing Time, - weiss - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1133
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49120000018367
EAN/GTIN:
     4050265401636
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

Eierbecher mit Ablage 12,5 cm - Form: Swing Time, - weiss - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach., "Made in Germany".
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.