Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse 12 cm - Form: Table Selection - Dekor, 66279 ozeanblau - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse 12 cm - Form: Table Selection - Dekor, 66279 ozeanblau - aus
Untertasse 12 cm - Form: Table Selection - Dekor, 66279 ozeanblau - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1121
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336627947117
EAN/GTIN:
     4050265416609
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Untertasse 12 cm - Form: Table Selection - Dekor, 66279 ozeanblau - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
12.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
1.70 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,14*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.