Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher mit Ablage 13 cm - Form: Table, Selection - Dekor 78884 hellgrün -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher mit Ablage 13 cm - Form: Table, Selection - Dekor 78884 hellgrün -
Eierbecher mit Ablage 13 cm - Form: Table, Selection - Dekor 78884 hellgrün -
Artikel-Nr.:
     2813-432-1071
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888418367
EAN/GTIN:
     4050265415312
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

Eierbecher mit Ablage 13 cm - Form: Table, Selection - Dekor 78884 hellgrün - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.