Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilagenteller 14 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilagenteller 14 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Beilagenteller 14 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1036
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49180000000147
EAN/GTIN:
     4050265406594

Beilagenteller 14 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
14 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.