Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose Deckel 0,25 l - Form: Calla - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose Deckel 0,25 l - Form: Calla - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Zuckerdose Deckel 0,25 l - Form: Calla - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Zuckerdose Deckel 0,25 l - Form: Calla - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1023
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49180000043327
EAN/GTIN:
     4050265406501
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
eschenbach porzellan zuckerdose
zuckerdose porzellan

Zuckerdose Deckel 0,25 l - Form: Calla - weiss -, aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.